INTERCABLE SRL - INRGM50 GIUNTO CU MT 50MM - GM50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50...50 mm²
Forma della bussola - Lungo
Tipologia - Esecuzione normale
Serie di tensioni - Fino a 30 kV
Adatto per conduttori massicci - no
Confezione
50 PZ
EAN
8014212387509
Codice prodotto
INRGM50
Cod. produttore
GM50
Produttore
INR
Sezione nominale:
50...50 mm²
Forma della bussola:
Lungo
Tipologia:
Esecuzione normale
Serie di tensioni:
Fino a 30 kV
Adatto per conduttori massicci:
no
Isolamento:
Senza
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttore circolare:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore piatto:
no
Oil stop/barretta centrale:
no
Numero di derivazioni:
2
Min. AWG-size:
0
Max. AWG-size:
0


