pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALMB15095 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 150-9 - GALMB15095

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione - no

  • Adatto per fune Al/St - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386861

Codice prodotto

INRGALMB15095

Cod. produttore

GALMB15095

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Serie di tensioni:

18/30 kV

Min. AWG-size:

000

Max. AWG-size:

300 kcmil

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.