pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALM95 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 95MM - GALM95

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 95...95 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386496

Codice prodotto

INRGALM95

Cod. produttore

GALM95

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

95...95 mm²

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Serie di tensioni:

18/30 kV

Min. AWG-size:

000

Max. AWG-size:

000

Giunti dritti per conduttori in alluminio realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5% Le sedi interne dei giunti sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica,gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.