pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALM35 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 35MM - GALM35

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²

  • Min. AWG-size - 2

  • Max. AWG-size - 2

  • Collegamento con perno in rame - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386465

Codice prodotto

INRGALM35

Cod. produttore

GALM35

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

35...35 mm²

Min. AWG-size:

2

Max. AWG-size:

2

Collegamento con perno in rame:

no

Materiale:

Alluminio

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

Serie di tensioni:

18/30 kV

Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.