pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALM120 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 120MM - GALM120

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386502

Codice prodotto

INRGALM120

Cod. produttore

GALM120

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Serie di tensioni:

18/30 kV

Min. AWG-size:

250 kcmil

Max. AWG-size:

250 kcmil

Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.