pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGAL70CA GIUNTO AL CAVO CORDATO BT 70MM - GAL70CA

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRGAL70CA GIUNTO AL CAVO CORDATO BT 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212387097

Codice prodotto

INRGAL70CA

Cod. produttore

GAL70CA

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Serie di tensioni:

0,6/1 kV

Min. AWG-size:

00

Max. AWG-size:

00

Giunti dritti per conduttori di cavi precordati.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.