INTERCABLE SRL - INRCTT1948 FASCETTE NYLON CON TARGHETTA 190X4,8 - CTT1948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 190 mm
Diametro del fascio - 50...50 mm
Resistenza alla trazione min. - 215 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
8014212339461
Codice prodotto
INRCTT1948
Cod. produttore
CTT1948
Produttore
INR
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
190 mm
Diametro del fascio:
50...50 mm
Resistenza alla trazione min.:
215 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...40 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


