pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTT-6 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 6MM² - CTT-6

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTT-6 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 6MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6...6 mm²

  • Min. AWG-size - 10

  • Max. AWG-size - 10

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Forma della bussola - Corto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212327932

Codice prodotto

INRCTT-6

Cod. produttore

CTT-6

Produttore

INR

Sezione nominale:

6...6 mm²

Min. AWG-size:

10

Max. AWG-size:

10

Tipologia:

Esecuzione normale

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Numero di derivazioni:

2

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Connettore da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni BT