pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTT-25 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 25MM - CTT-25

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTT-25 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212327963

Codice prodotto

INRCTT-25

Cod. produttore

CTT-25

Produttore

INR

Sezione nominale:

25...25 mm²

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. AWG-size:

4

Max. AWG-size:

4

Connettore da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni BT