INTERCABLE SRL - INRCTS7936 FASCETTE ACCIAIO INOX 360X7,9 AUTOBLOCC. - CTS7936
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
8014212339331
Codice prodotto
INRCTS7936
Cod. produttore
CTS7936
Produttore
INR
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1475 N
Temperatura d'esercizio:
-80...500 °C
Temperatura di montaggio:
-10...40 °C
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Diametro del fascio:
112...112 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Realizzate in acciaio inox AISI 304.
Temperatura d'esercizio: -80°C - +500°C.
Buona resistenza a raggi UV, olii , grassi, solventi, prodotti petroliferi.
Non infiammabile


