pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTS7929 FASCETTE ACCIAIO INOX 290X7,9 AUTOBLOCC. - CTS7929

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTS7929 FASCETTE ACCIAIO INOX 290X7,9 AUTOBLOCC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 290 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014212339324

Codice prodotto

INRCTS7929

Cod. produttore

CTS7929

Produttore

INR

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

290 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1475 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

90...90 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Realizzate in acciaio inox AISI 304.
Temperatura d'esercizio: -80°C - +500°C.
Buona resistenza a raggi UV, olii , grassi, solventi, prodotti petroliferi.
Non infiammabile