pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTS4620 FASCETTE ACCIAIO INOX 200X4,6 AUTOBLOCC. - CTS4620

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTS4620 FASCETTE ACCIAIO INOX 200X4,6 AUTOBLOCC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014212339263

Codice prodotto

INRCTS4620

Cod. produttore

CTS4620

Produttore

INR

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

885 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

61...61 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Realizzate in acciaio inox AISI 304\nTemperatura d‘esercizio: -80°C ÷ +500°C\nBuona resistenza a raggi UV, olii ,grassi, solventi, prodotti petroliferi\nNon infiammabile