INTERCABLE SRL - INRCTN4836 FASCETTE NYLON NERE 360X4,8 - CTN4836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8014212338921
Codice prodotto
INRCTN4836
Cod. produttore
CTN4836
Produttore
INR
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
215 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...40 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Diametro del fascio:
100...100 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


