pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTB4820 FASCETTE NYLON NATURALE 200X4,8 - CTB4820

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTB4820 FASCETTE NYLON NATURALE 200X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Diametro del fascio - 49...49 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 215 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8014212338853

Codice prodotto

INRCTB4820

Cod. produttore

CTB4820

Produttore

INR

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Diametro del fascio:

49...49 mm

Resistenza alla trazione min.:

215 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.