pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTB3628 FASCETTE NYLON NATURALE 280X3,6 - CTB3628

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTB3628 FASCETTE NYLON NATURALE 280X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 280 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Bianco

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014212338754

Codice prodotto

INRCTB3628

Cod. produttore

CTB3628

Produttore

INR

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

280 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Bianco

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

176 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

78...78 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.