INTERCABLE SRL - INRCTB2512 FASCETTE NYLON NATURALE 120X2,5 - CTB2512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 120 mm
Diametro del fascio - 27...27 mm
Resistenza alla trazione min. - 78 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8014212338655
Codice prodotto
INRCTB2512
Cod. produttore
CTB2512
Produttore
INR
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
120 mm
Diametro del fascio:
27...27 mm
Resistenza alla trazione min.:
78 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...40 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2