INTERCABLE SRL - INRCP700 POMPA OLEODINAMICA A BATTERIA PORTATILE - CP700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione/azionamento - Pompa elettroidraulica
Pressione nominale - 700 bar
Confezione
1 PZ
EAN
8014212183668
Codice prodotto
INRCP700
Cod. produttore
CP700
Produttore
INR
Esecuzione/azionamento:
Pompa elettroidraulica
Pressione nominale:
700 bar
Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar/70 MPa\n\nCaratteristiche:\n• struttura leggera, compatta e robusta\n• possibilità di collegare diverse lunghezze di tubi tramite innesto rapido\n• controllo della pressione mediante sensore di pressione elettronico\n• lettura dello stato di carica direttamente sulla batteria\n• avanzamento rapido tramite sistema a doppio pistone\n• comando a distanza (1,5 m) con due pulsanti e indicatore LED\n• interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah\n• tempo di ricarica batteria 60 minuti.\n• possibilità di collegare tutte le teste oleodinamiche con pressione d'esercizio 700 bar.\n\nDotazione set:\n• pompa oleodinamica 700 bar\n• batteria Li-Ion 18V 3,0 Ah\n• caricabatteria\n• tubo flessibile ad alta pressione lunghezza 1,5 m\n• comando a distanza con cavo1,5 m\n• cinghia a tracolla\n• cavo USB e Software (CD)


