pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCO4B170 CAPICORDA MORSETTO 4 BULL. 170MM - CO4B170

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCO4B170 CAPICORDA MORSETTO 4 BULL. 170MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 150...150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Sezione nominale alluminio, RM - 150...150 mm²

  • Protezione della superficie - Altro

  • Con testa tranciabile - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212388056

Codice prodotto

INRCO4B170

Cod. produttore

CO4B170

Produttore

INR

Sezione nominale rame, RM:

150...150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Sezione nominale alluminio, RM:

150...150 mm²

Protezione della superficie:

Altro

Con testa tranciabile:

no

Materiali: corpo OT 58 UNI 5705/65, viti: Fe UNI 5739 - DIN 933