INTERCABLE SRL - INRCM50SM12 CAPICORDA CU TUBO MT 50SMM 12 - CM50SM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
50 PZ
EAN
8014212387226
Codice prodotto
INRCM50SM12
Cod. produttore
CM50SM12
Produttore
INR
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1


