INTERCABLE SRL - INRCM500M16 CAPICORDA CU TUBO MT 500MM 16 - CM500M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 500 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 16
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
5 PZ
EAN
8014212387325
Codice prodotto
INRCM500M16
Cod. produttore
CM500M16
Produttore
INR
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
500 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
16
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1


