pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCIP16-M10 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 16MM 10MM - CIP16-M10

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCIP16-M10 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 16MM 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Colore dell'isolamento - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212352453

Codice prodotto

INRCIP16-M10

Cod. produttore

CIP16-M10

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Colore dell'isolamento:

Nero

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

6

Capicorda da tubo in rame stagnato preisolato in nylon con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT