pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI95-M16 CAPICORDA TUBO 95MM 16MM - CI95-M16

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI95-M16 CAPICORDA TUBO 95MM 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 16

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212326898

Codice prodotto

INRCI95-M16

Cod. produttore

CI95-M16

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

16

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

000

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT