pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI6-M5 CAPICORDA TUBO 6MM 5MM - CI6-M5

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI6-M5 CAPICORDA TUBO 6MM 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212326478

Codice prodotto

INRCI6-M5

Cod. produttore

CI6-M5

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

10

Capicorda da tubo in rame stagnato idoneo per applicazioni BT