pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI400-M14 CAPICORDA TUBO 400MM 14MM - CI400-M14

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 400 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014212346483

Codice prodotto

INRCI400-M14

Cod. produttore

CI400-M14

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

400 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

Altro

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT