pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI35-M8-90 CAPICORDA TUBO 90 35MM 8MM - CI35-M8-90

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI35-M8-90 CAPICORDA TUBO 90 35MM 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212327741

Codice prodotto

INRCI35-M8-90

Cod. produttore

CI35-M8-90

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

90°

Sezione nominale:

35 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

2

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 90° idoneo per applicazioni BT