pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI35-M5 CAPICORDA TUBO 35MM 5MM - CI35-M5

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212326676

Codice prodotto

INRCI35-M5

Cod. produttore

CI35-M5

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

2

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT