INTERCABLE SRL - INRCI300-M16 Capicorda tubo 300mm 16mm - CI300-M16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 16
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
5 PZ
EAN
8014212346445
Codice prodotto
INRCI300-M16
Cod. produttore
CI300-M16
Produttore
INR
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
16
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
600 kcmil