INTERCABLE SRL - INRCI240-M12-90 CAPICORDA TUBO 90 240MM 12MM - CI240-M12-90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Angolo di raccordo - 90°
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - no
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8014212327895
Codice prodotto
INRCI240-M12-90
Cod. produttore
CI240-M12-90
Produttore
INR
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Angolo di raccordo:
90°
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Con foro di visione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
240 mm²
Dimensioni AWG:
500 kcmil


