pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI150-M8-PR Capicorda tubo piastra ridotta 150mm 8 - CI150-M8-PR

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI150-M8-PR Capicorda tubo piastra ridotta 150mm 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Esecuzione stretta della flangia - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212327208

Codice prodotto

INRCI150-M8-PR

Cod. produttore

CI150-M8-PR

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Esecuzione stretta della flangia:

sì

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

300 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con piastra ridotta idoneo per applicazioni BT