INTERCABLE SRL - INRCI150-M12-90 CAPICORDA TUBO 90 150MM 12MM - CI150-M12-90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 90°
Sezione nominale - 150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
10 PZ
EAN
8014212327864
Codice prodotto
INRCI150-M12-90
Cod. produttore
CI150-M12-90
Produttore
INR
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
90°
Sezione nominale:
150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
300 kcmil