INTERCABLE SRL - INRCI150-M10 CAPICORDA TUBO 150MM 10MM - CI150-M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Colore dell'isolamento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8014212326980
Codice prodotto
INRCI150-M10
Cod. produttore
CI150-M10
Produttore
INR
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Colore dell'isolamento:
Nero
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
300 kcmil


