pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI120-M10-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 120MM 1 - CI120-M10-PR

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI120-M10-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 120MM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Esecuzione stretta della flangia - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212327192

Codice prodotto

INRCI120-M10-PR

Cod. produttore

CI120-M10-PR

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Esecuzione stretta della flangia:

sì

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

250 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con piastra ridotta idoneo per applicazioni BT