pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI10-M8 CAPICORDA TUBO 10MM 8MM - CI10-M8

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI10-M8 CAPICORDA TUBO 10MM 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212326539

Codice prodotto

INRCI10-M8

Cod. produttore

CI10-M8

Produttore

INR

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

8

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT