pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCALCU70P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 70MM - CALCU70P14

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCALCU70P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Materiale - Alluminio/rame

  • Adatto per fune Al/St - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386403

Codice prodotto

INRCALCU70P14

Cod. produttore

CALCU70P14

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Materiale:

Alluminio/rame

Adatto per fune Al/St:

no

Forma della bussola:

Lungo

Min. AWG-size:

00

Max. AWG-size:

00

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, codolo di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.