pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCALCU50P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 50MM - CALCU50P14

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 50...50 mm²

  • Min. AWG-size - 0

  • Max. AWG-size - 0

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386397

Codice prodotto

INRCALCU50P14

Cod. produttore

CALCU50P14

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

50...50 mm²

Min. AWG-size:

0

Max. AWG-size:

0

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Materiale:

Alluminio/rame

Adatto per fune Al/St:

no

Forma della bussola:

Lungo

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, codolo di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.