INTERCABLE SRL - INRCALCU150P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 150MM - CALCU150P14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²
Min. AWG-size - 300 kcmil
Max. AWG-size - 300 kcmil
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386434
Codice prodotto
INRCALCU150P14
Cod. produttore
CALCU150P14
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
150...150 mm²
Min. AWG-size:
300 kcmil
Max. AWG-size:
300 kcmil
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Materiale:
Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St:
no
Forma della bussola:
Lungo


