pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLVAPG29 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG29 - BLVAPG29

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLVAPG29 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Diametro del foro - PG29

  • Diametro del foro - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415370

Codice prodotto

INRBLVAPG29

Cod. produttore

BLVAPG29

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Diametro del foro:

PG29

Diametro del foro:

37 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fori distanziatori:

sì

Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte,foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto