pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLVAM20 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M20 - BLVAM20

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Diametro del foro - ISO 20

  • Diametro del foro - 20.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415264

Codice prodotto

INRBLVAM20

Cod. produttore

BLVAM20

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Diametro del foro:

ISO 20

Diametro del foro:

20.4 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fori distanziatori:

sì

Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.
Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte.
Foratura senza bave.
Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato.
Molto resistente all'usura.
La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto