pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLTPG9 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG9 - BLTPG9

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLTPG9 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Diametro del foro - PG9

  • Diametro del foro - 15.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414939

Codice prodotto

INRBLTPG9

Cod. produttore

BLTPG9

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Materiale da lavorare:

Acciaio

Diametro del foro:

PG9

Diametro del foro:

15.2 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fori distanziatori:

sì

Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e/o oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto