pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLTM25 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M25 - BLTM25

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLTM25 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - ISO 25

  • Diametro del foro - 25.4 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414885

Codice prodotto

INRBLTM25

Cod. produttore

BLTM25

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

ISO 25

Diametro del foro:

25.4 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

Fori distanziatori:

Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRBLTM25 - TRE SPLIT PUNZONE MATRICE FORO TONDO M25