INTERCABLE SRL - INRBLF68X68 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 68 X 68 - BLF68X68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Tipologia - Completo (con perno di trazione)
Materiale da lavorare - Acciaio
Larghezza del foro - 68 mm
Altezza del foro - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212415653
Codice prodotto
INRBLF68X68
Cod. produttore
BLF68X68
Produttore
INR
Forma del foro:
Quadrato
Tipologia:
Completo (con perno di trazione)
Materiale da lavorare:
Acciaio
Larghezza del foro:
68 mm
Altezza del foro:
68 mm
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
sì
Fori distanziatori:
no


