pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLF46X46 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 46 X 46 - BLF46X46

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLF46X46 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 46 X 46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Quadrato

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Larghezza del foro - 46 mm

  • Altezza del foro - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415646

Codice prodotto

INRBLF46X46

Cod. produttore

BLF46X46

Produttore

INR

Forma del foro:

Quadrato

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Materiale da lavorare:

Acciaio

Larghezza del foro:

46 mm

Altezza del foro:

46 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fori distanziatori:

no

La speciale geometria del punzone riduce la forza di taglio della lamiera diminuendo lo sforzo da applicare durante l‘operazione. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura quadra, tirante, dado di bloccaggio, valigetta in resina con inserto sagomato