pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV6410 SPELLACAVO HLS - AV6410

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV6410 SPELLACAVO HLS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di intaglio regolabile - sì

  • Sezione longitudinale - sì

  • Taglio rotondo - no

  • Lama intercambiabile - sì

  • Taglio della spirale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212011626

Codice prodotto

INRAV6410

Cod. produttore

AV6410

Produttore

INR

Profondità di intaglio regolabile:

sì

Sezione longitudinale:

sì

Taglio rotondo:

no

Lama intercambiabile:

sì

Taglio della spirale:

no

ndicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale, elicoidale e circolare\n• Posizionamento sul cavo con sistema a morsa\n• Limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta\n• Regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm.\n• La profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0\n• Spellatura agevole fino a -10°C