pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV6221 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS-INT SENZA CUS - AV6221

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV6221 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS-INT SENZA CUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro zona di asportazione isolamento - 25...1000 mm

  • Profondità di intaglio regolabile - sì

  • Sezione longitudinale - sì

  • Taglio rotondo - sì

  • Lama intercambiabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212009678

Codice prodotto

INRAV6221

Cod. produttore

AV6221

Produttore

INR

Diametro zona di asportazione isolamento:

25...1000 mm

Profondità di intaglio regolabile:

sì

Sezione longitudinale:

sì

Taglio rotondo:

sì

Lama intercambiabile:

sì

Taglio della spirale:

no

Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare).\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale e circolare\n• Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi\n• Regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• Spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• Lama intercambiabile a due lati\n• Spellatura agevole fino a 10°C\n• Chiusura dell’attrezzo a scatto