pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4713 GUANTI ISOLANTI CL. 00-T10 - AV4713

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4713 GUANTI ISOLANTI CL. 00-T10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Lattice

  • Isolato - sì

  • Taglia di guanti - 10

  • Colore - Bianco

  • Protezione da rischi meccanici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212006158

Codice prodotto

INRAV4713

Cod. produttore

AV4713

Produttore

INR

Materiale:

Lattice

Isolato:

sì

Taglia di guanti:

10

Colore:

Bianco

Protezione da rischi meccanici:

no

Foderato:

no

Esecuzione lunga:

sì

Con rivestimento antiscivolo:

no

Protezione dal gelo:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione da sostanze chimiche:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Tipologia:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazione ionizzante:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Spessore:

0.5 mm

Tipo superficie:

Altro

Tipo di chiusura:

Altro

Rivestimento:

Completamente rivestito

Tipo di polsino:

Risvolto, lunghezza spalla

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Forma di consegna:

Paio

Materiale: in lattice naturale, lunghezza: 360 mm, normativa: CEI/EN 60903, qualità: esterno - interno liscia, colore: beige