pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4703 GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON PROT. - AV4703

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4703 GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON PROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Lattice

  • Isolato - sì

  • Taglia di guanti - 10

  • Colore - Arancione

  • Protezione da rischi meccanici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212404497

Codice prodotto

INRAV4703

Cod. produttore

AV4703

Produttore

INR

Materiale:

Lattice

Isolato:

sì

Taglia di guanti:

10

Colore:

Arancione

Protezione da rischi meccanici:

no

Foderato:

no

Esecuzione lunga:

sì

Con rivestimento antiscivolo:

no

Protezione dal gelo:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione da sostanze chimiche:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Tipologia:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazione ionizzante:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Spessore:

0.5 mm

Tipo superficie:

Altro

Tipo di chiusura:

Altro

Rivestimento:

Completamente rivestito

Tipo di polsino:

Risvolto, lunghezza spalla

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Forma di consegna:

Paio

Idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903/classe 0\n\n• resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondo norma CEI EN 61482-1-2/classe II\n• ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto\n• protezionemeccanica\n\nMateriale:\n• lattice\n• lunghezza 360 mm\n• colore: arancione