pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4335 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 5X1 METRI - AV4335

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4335 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 5X1 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Per tensione nominale fino a - 30000 V

  • Per rigidità dielettrica fino a - 30000 kV

  • Su bobina - sì

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212303936

Codice prodotto

INRAV4335

Cod. produttore

AV4335

Produttore

INR

Larghezza:

1000 mm

Per tensione nominale fino a:

30000 V

Per rigidità dielettrica fino a:

30000 kV

Su bobina:

sì

Lunghezza:

5000 mm

Con rivestimento antiscivolo:

sì

Colore:

Blu

Spessore:

3.5 mm

• per l’isolamento permanente in cabine e/o locali i quali richiedono ad un altro grado d'isolamento\n• materiale: gomma naturale di elevata rigidità di elettrica, spessore 3,5 mm\n• certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• con superficie antisdrucciolevole\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste