pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4303 TAPPETO ISOL. 3000X1000X4MM - AV4303

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4303 TAPPETO ISOL. 3000X1000X4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Per tensione nominale fino a - 1000 V

  • Su bobina - sì

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con rivestimento antiscivolo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212006066

Codice prodotto

INRAV4303

Cod. produttore

AV4303

Produttore

INR

Larghezza:

1000 mm

Per tensione nominale fino a:

1000 V

Su bobina:

sì

Lunghezza:

3000 mm

Con rivestimento antiscivolo:

sì

Colore:

Blu

Spessore:

4 mm

Trasparente:

no

Esecuzione come vasca:

no

Per l’isolamento della zona a rischio durante l’esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea\n\nMateriale:\n• gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati\n• spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)\n• con superficie antisdrucciolevole\n• normativa: VDE 0680\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste\n• colore: grigio