pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV3930 COLTELLO CON LAMA IN CERAMICA INT - AV3930

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV3930 COLTELLO CON LAMA IN CERAMICA INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglierino - sì

  • Forma della lama - Diritto

  • Coltello per cavi - sì

  • Lunghezza della lama - 50 mm

  • Con bloccaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212043245

Codice prodotto

INRAV3930

Cod. produttore

AV3930

Produttore

INR

Taglierino:

sì

Forma della lama:

Diritto

Coltello per cavi:

sì

Lunghezza della lama:

50 mm

Con bloccaggio:

no

Lunghezza totale:

200 mm

Materiale impugnatura:

Plastica

Con pattino:

sì

Materiale della lama:

Altro

Ripiegabile:

no

Con raschietto:

sì

Autoretrattile:

no

Con copertura protettiva:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Estraibile:

no

coltello interamente isolato che evita il pericolo di corto circuito durante l’uso. filettatura idonea per la spellatura dei cavi, elevata Capacitá di taglio, resistenza più alta all’usura rispetto alla lama in metallo, protezione lama imperdibile ed incorporata nell’impugnatura