pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAS85 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS85

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAS85 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 85 mm

  • Esecuzione/azionamento - A batteria-idraulico

  • Lunghezza totale - 522 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212511904

Codice prodotto

INRAS85

Cod. produttore

AS85

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

85 mm

Esecuzione/azionamento:

A batteria-idraulico

Lunghezza totale:

522 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.\n\nCaratteristiche:\n• taglio preciso\n• apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti\n• lame realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale ed alta resistenza all'usura\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (ambidestro)\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li Ion 18V-3Ah\n• potente LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati\n• tempo ricarica batteria 60 minuti\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico a batteria per il taglio\n• batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• caricabatteria LG8\n• cinghia a tracolla TG2\n• valigetta rigida in resina con inserto termoformato - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service